ステンレスケトル「ケララ」

ステンレスケトル「ケララ」 ドリテック ステンレスケトル「ケララ」 ドリテック ステンレスケトル「ケララ」 ドリテック ステンレスケトル「ケララ」 ドリテック ステンレスケトル「ケララ」 ドリテック ステンレスケトル「ケララ」 ドリテック ステンレスケトル「ケララ」 ドリテック ステンレスケトル「ケララ」 ドリテック

注ぐ量を調節しやすい注ぎ口
スイッチ一つでお湯が沸く
電源ONでランプが点灯
火を使わないから安心・安全
持ち運びやすいコードレスタイプ
安心の空焚き防止機能付

材質本体:ステンレス、ポリプロピレン/給電スタンド:ポリプロピレン シルバー 電源AC100V 550/60Hz 共有 定格消費電力(W)1100 機能空焚き防止機能 最大容量(L)0.8 コード長さ(cm)120 アズワン品番64-9097-77 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13498864 PO-157SV
オープン
4,598
5,058 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする