ドリテック
ドリップケトル「ティピカ」
注ぐ量を調節しやすい注ぎ口
断面が広く湯量が見やすい注ぎ口形状
スイッチ一つでお湯が沸く
電源ONでランプが点灯
火を使わないから安心・安全
持ち運びやすいコードレスタイプ
安心の空焚き防止機能付
定格消費電力(W)
1100
材質
本体:ステンレス、ポリプロピレン/給電スタンド:ポリプロピレン
色
シルバー
電源
AC100V 550/60Hz 共有
機能
空焚き防止機能
最大容量(L)
0.8
コード長さ(cm)
120
アズワン品番
64-9097-78
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13498880
PO-158SV
0.8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください