バイオマスハブラシID-20(バイオマス袋入り)×300本

バイオマスハブラシID-20(バイオマス袋入り)×300本 フィード バイオマスハブラシID-20(バイオマス袋入り)×300本 フィード バイオマスハブラシID-20(バイオマス袋入り)×300本 フィード

原料に竹粉35%を使用。二酸化炭素を増やさない「カーボンニュートラル」の発想で作られた環境にやさしいハブラシ。
SDGsや環境問題へと取り組む観光施設、ホテル施設におすすめ商品です。

仕様毛穴数:25 材質PTB植毛 寸法(mm)ブラシ部分20 全長(mm)180 内容量1箱(300本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13499704 ID-20X300
オープン
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする