USB充電器 Minima 30W PD対応 折りたたみ式 [USB-C 1ポート]
【最小・最軽量クラス】僅か3.2×3.6×3.6cmの超小型サイズでありながら最大30W、3Aの高出力で素早く充電できます。一般的な5WのACアダプターよりも3倍の速度で充電を行え、最新のスマホをわずか30分で最大50%充電できます。折りたたみ式プラグで収納しやすいから持ち運びに便利です。世界各国の電圧(AC 100-240V)にも対応しているので、海外旅行・出張に最適です。
【PD3.0対応のUSB-C充電器】Power Delivery3.0対応で最大30Wの高出力を実現しました。 Galaxy S9 / S9+、 Xperia XZ1、iPhone 13 / 13 Pro / 12 Pro Max、Nintendo Switchなど幅広いUSB-C電化製品を急速充電が可能です。
【安全な保護機能搭載】 回路保護システムにより、過電圧、過電流、過熱、および回路のショートを防げ、パワフルかつ安全な充電を提供できます。
寸法(mm)32×36×36
質量(g)46
ポート数1
出力USB-C:(Power Delivery 3.0)5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A、(PPS)3.3~11V/2.7A
最大出力(W)30
入力AC100-240V 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
※ノートパソコン(Macbook、Macbook Air、DELLなど)への充電を勧めしておりませんので、予めご了承くださいませ。