プロフェッショナル プロテクトイオン ヘアードライヤー

プロフェッショナル プロテクトイオン ヘアードライヤー テスコム

業界トップクラスの大風速でスピードドライ
プロ仕様のパワフルな速乾力が更にグレードアップ
地肌から素早く乾かしサロン仕上がりの美しい髪へ
サロンシェアNo.1ブランド生まれ
業界トップクラスの大風速スピードドライ
プロ用ブラシレス DC モーター採用
軽量&スリム化でさらに使いやすく
静電気抑制のプロテクトイオン
温冷自動切替で髪のツヤ10%UP
セルフブローをサポートするセットフード
ハンズフリーでさらに快適ドライ
高性能フィルターでさらなる耐久性
「ラク抜きプラグ」採用
抗菌剤配合
日本製&安心の2年保証

付属品セットフード(ブロータイプ)、スタンド 質量(g)620(本体のみ) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1300 スイッチ風量切替スイッチ:BOOST-TURBO-SET-OFF、温度切替スイッチ:HIGH-LOW-COOL、温冷自動切替スイッチ:ON-OFF 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×81×226 温風温度(℃)120(BOOST-HIGH時) イオンプロテクトイオン プラグラク抜きプラグ 保証期間2年 内容量1台
注意
※使用中・使用後は高温のためさわらないでください。
※樹脂製のブロー用ブラシを使用してください。(耐熱温度110℃以上のブラシを推奨。獣毛や木製・金属製のブラシは使用できません)
※フードをブラシに強く押しあてるとピンが変形する恐れがあります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13501095 NIB500A(K) ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
13501104 NIB500A(H) スモーキーグレー
オープン
 
 
取扱い終了
13501120 NIB500A(W) ホワイトアッシュ
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする