真空断熱ストローボトル

真空断熱ストローボトル THERMOS(サーモス)

ストロータイプの児童向け水筒。肩ひも付きのポーチが付いており、通園時や行楽に便利。
ボタンを押して開くワンタッチオープンタイプで、子供にも簡単に開けられる。開栓時の水滴飛び散り防止機構付き。
ポーチは手洗いOK。本体・ポーチともに名前が書けるスペース付き。
熱い飲みものは入れないこと。ドライアイス・炭酸飲料は入れないこと。キャップユニット・フタは確実に閉めること。食器洗浄機・食器乾燥機は使用不可。

材質内びん/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ・キャップ本体/ポリプロピレン、ストロー/ポリエチレン、飲み口・バルブ・パッキン/シリコーンゴム 容量(mL)400 質量(g)200 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)7×7×19 口径(mm)4.4 エコマーク認定番号10 146 009 内容量1本
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14544944 FHL-403F ブルーグリーン
オープン
 
 
取扱い終了
14544969 FHL-403F パープルピンク
オープン
 
 
取扱い終了
14544987 FHL-403FB ミッフィーイエロー
オープン
 
 
取扱い終了
14544996 FHL-403FDS ネイビーブルー
オープン
 
 
取扱い終了
14545005 FHL-403FDS ストロベリーピンク
オープン
 
 
取扱い終了
14545014 FHL-403FDS レッド
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする