和平フレイズ
ひるもぐ IH対応仕切パン
片側卵1個分の玉子焼にちょうどいいサイズ!
仕切付なので2品同時に調理できます!
内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れた4層コート「ネオ・マーブル」特殊ふっ素樹脂加工。
材質
本体:アルミニウム合金、底部:鉄、ハンドル:フェノール樹脂
質量(g)
480
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33.9×19.8×6.5
内容量
1個
注意
※温度付センサーコンロでの注意:調理に際しては必ず手で持ってください。五徳の形状によっては不安定になり大変危険です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14548049
-
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください