和平フレイズ
ダブルマーブルα IH対応フライパン
フチ付きで変形に強い形状。
こびりつきにくく丈夫な『シルクウェアEK』ダブルマーブルコーティング。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼
質量(g)
860
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51×31×10.5
内容量
1個
注意
※食器用洗剤をつけてスポンジ等で十分に洗い水気を拭き取ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14548085
-
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください