和平フレイズ
イージーロング IH対応フライパン
メーカー製品内面コーティングランキング1位!
こびりつきにくさが持続する最高峰のフライパンです。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14548155
-
670
47×27.5×13.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
14548180
-
790
49×29.5×13.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください