曜日別特売

イージーロング IH対応ディープパン

イージーロング IH対応ディープパン - 和平フレイズ

メーカー製品内面コーティングランキング1位
こびりつきにくさが持続する最高峰のフライパンです。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼質量(g)650表面処理内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×25.5×12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14548198-
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする