大和物産
キッチンラップ
燃やしてもダイオキシンなどの有害物質が発生しない
環境にやさしい食品用ラップ
材質(フィルム)
ポリエチレン
材質(刃)
金刃
電子レンジ
○
質量(g)
157
長さ(m)
50
幅(cm)
22
注意
※食品包装以外の用途に使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(cm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14548925
-
1個
22
50
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
52651508
-
1セット(240個)
22
50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください