曜日別特売

超軽量DMマーブル フライパン

超軽量DMマーブル フライパン - タフコ

使いやすくて疲れにくい、超軽量のフライパン
本体は熱伝導が良く、保温性・耐久性に優れたアルミダイキャスト
内面はダイヤモンド&マーブルコーティングを施した5層構造、外面はトップコートにマーブルコーティングを採用した3層構造だから丈夫で長持ち
ハンドルの取り付け部分が本体と一体構造になっているからフライパン内面の凹凸は無し

材質[本体]アルミダイキャスト、[取手]フェノール樹脂表面処理[内面]人工ダイヤモンド配合マーブル塗装質量(g)354寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.8×37×8.5内容量1個
注意
※ガス火専用(電磁調理器(IH)、電子レンジ、オーブンレンジには使えません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14549056-354
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする