タンガロイ
溝入れ突切り用チップ JVPN□□R/L
独自のクランプ機構採用の新多機能工具シリーズ。直径 Φ12 mm 以下の小型部品加工に最適。
用途
突切り用
材質
SH725
勝手
R
刃幅公差(mm)
0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法PSIRR(°)
20
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法CW(mm)
寸法INSL(mm)
寸法CUTDIA(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14671048
JVPN04R05F000-20 SH725
0.5
21.4
4
¥
18,000
¥
14,990
¥
16,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14671057
JVPN07R06F000-20 SH725
0.6
21.4
7
¥
18,000
¥
14,990
¥
16,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14671066
JVPN12R08F000-20 SH725
0.8
21.6
12
¥
18,000
¥
14,990
¥
16,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14671075
JVPN12R10F000-20 SH725
1
21.7
12
¥
18,000
¥
14,990
¥
16,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください