アルミホイル

アルミホイル - オザックスアルミホイル - オザックスアルミホイル - オザックス

業務用に最適な50m巻き、フタが閉まるため衛生的です。

用途外食、小売、食品工場、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード材質アルミニウム長さ(m)50幅(cm)30内容量1本(50m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14969598004421283050
オープン
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする