テレビ台ローボード

テレビ台ローボード YAMAZEN(山善) テレビ台ローボード YAMAZEN(山善) テレビ台ローボード YAMAZEN(山善) テレビ台ローボード YAMAZEN(山善) テレビ台ローボード YAMAZEN(山善) テレビ台ローボード YAMAZEN(山善) テレビ台ローボード YAMAZEN(山善) テレビ台ローボード YAMAZEN(山善)

奥行き30cm、スリムでお部屋を圧迫しないオープンタイプのテレビ台。
工具不要で、ポールをねじって棚板をとめるだけのかんたん組み立て式。

用途テレビ台やローボードとして、ゲーム機やデッキの収納などにも 材質棚:プリント紙化粧パーティクルボード、支柱:ポリプロピレン、ポリエチレン ウォルナット(木目調) 組立時間約20~30分 最大隙間(mm)40(底板下) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14974760 RYWTVE-8030(CWL/BK) 800 7 天板約15、中段約10、下段約20 800×300×415、450×195×165(中段・下段ポール間) 800×295
オープン
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

お客様組立品
14974744 YWTVE-1130(CWL/BK) 1115 9 天板約20、中段約10、下段約20 1115×300×415、495×195×165(中段・下段ポール間) 1115×295
オープン
5,988
6,587 (税込)
5日以内出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする