ドリーミングスター お昼寝マット

ドリーミングスター  お昼寝マット ダッドウェイ ドリーミングスター  お昼寝マット ダッドウェイ ドリーミングスター  お昼寝マット ダッドウェイ ドリーミングスター  お昼寝マット ダッドウェイ ドリーミングスター  お昼寝マット ダッドウェイ ドリーミングスター  お昼寝マット ダッドウェイ ドリーミングスター  お昼寝マット ダッドウェイ ドリーミングスター  お昼寝マット ダッドウェイ

取っ手のスナップボタンを留めると持ち運び簡単。
リバーシブル仕様で気分によって使い分けが可能。
リビングに置いてもインテリアを邪魔しないラメプリント。
約80×125cmのゆったりサイズ。
通気性・肌触りの良いダブルガーゼ。
手洗い可能。
別売のガーゼケットとセットでの使用もおすすめ。

用途ナップマット、ベビーマット、ベビー布団として 材質表地(柄部分):綿100%、表地(無地部分):綿100%、中材:ポリエステル100% 寸法(cm)約80×125
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
FTDB001360200 14975374
FTDB001360200 14975374
14975374 FTDB001360200 1個 ホワイト
7,090
7,088
7,797 (税込)
6日以内出荷
06056980 FTDB001364700 1枚 ブラウン
オープン
7,998
8,798 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする