ベビーマット

ベビーマット ダッドウェイ ベビーマット ダッドウェイ ベビーマット ダッドウェイ ベビーマット ダッドウェイ ベビーマット ダッドウェイ ベビーマット ダッドウェイ

ニョロニョロの形をした中綿入りでふわふわのベビーマット。
60×125cmのゆったりサイズ。
手をさわるとカシャカシャ音がします。
おもちゃをつけられるループ付。
裏面は汚れが目立ちにくいグレー色。
【お手入れ方法】
洗濯機で洗えます。
洗濯ネットをご使用ください。
蛍光増白剤を含んだ洗剤は使用しないでください。

用途ナップマット、ベビーマット、ベビー布団として 材質ポリエステル 質量(g)約413 寸法(cm)約60×125 機能ウォッシャブル 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14975399 NZMB006200100
オープン
4,998
5,498 (税込)
11日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする