接触冷感Q-MAX0.5 クール敷きパッド&枕パッド

接触冷感Q-MAX0.5 クール敷きパッド&枕パッド ナイスデイ

強力接触冷感「Q-MAX0.5」クール敷きパッド&枕パッドのセット。
独自の構造で接触冷感性と持続性を実現した新しい素材を使用。
リバーシブルタイプなので、ひんやり面とふわっと面をお好みで使い分けて快適な寝心地。
中わたに抗菌防臭加工を施した快適仕様。
4隅のゴムバンドで着脱カンタン。
おうちで洗濯機で洗濯可能。

用途冷却マット、ひんやりマット、クール寝具として 材質表地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、4隅ゴムバンド 機能ウォッシャブル・接触冷感 内容量1セット
注意
※洗濯ネットに入れて、弱水流にて単独で洗ってください。
※本商品には、無蛍光洗剤をお使いください。
※タンブル(乾燥機)乾燥はお避けください。
※洗濯後は放置せず、すぐ形を整えて干してください。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14976029 17050102+10310002 敷きパッド×1、枕パッド×1 0.95/枕パッド:0.12 スカイブルー シングル 200×100、63×43(枕パッド)
オープン
 
 
取扱い終了
14976038 17050113+10310013 敷きパッド×1、枕パッド×1 0.95/枕パッド:0.12 グレー シングル 200×100、63×43(枕パッド)
オープン
 
 
取扱い終了
14976047 170501N8+103100N8 敷きパッド×1、枕パッド×1 0.95/枕パッド:0.12 グレージュ シングル 200×100、63×43(枕パッド)
オープン
 
 
取扱い終了
14976056 17050202+10310002 敷きパッド×1、枕パッド×1 1.15/枕パッド:0.12 スカイブルー セミダブル 200×120、63×43(枕パッド)
オープン
 
 
取扱い終了
14976065 17050213+10310013 敷きパッド×1、枕パッド×1 1.15/枕パッド:0.12 グレー セミダブル 200×120、63×43(枕パッド)
オープン
 
 
取扱い終了
14976074 170502N8+103100N8 敷きパッド×1、枕パッド×1 1.15/枕パッド:0.12 グレージュ セミダブル 200×120、63×43(枕パッド)
オープン
 
 
取扱い終了
14976090 17050302+10310002×2 敷きパッド×1、枕パッド×2 1.35/枕パッド:0.12 スカイブルー ダブル 200×140、63×43(枕パッド)
オープン
 
 
取扱い終了
14976099 17050313+10310013×2 敷きパッド×1、枕パッド×2 1.35/枕パッド:0.12 グレー ダブル 200×140、63×43(枕パッド)
オープン
 
 
取扱い終了
14976108 170503N8+103100N8×2 敷きパッド×1、枕パッド×2 1.35/枕パッド:0.12 グレージュ ダブル 200×140、63×43(枕パッド)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする