曜日別特売

ミニ遠心機 Mini-7KS型

ミニ遠心機 Mini-7KS型 - SIBATA(柴田科学)ミニ遠心機 Mini-7KS型 - SIBATA(柴田科学)
(1件のレビュー)

小型軽量な卓上タイプの遠心機です。
異なる3種類のチューブを遠心できます。(アダプターの交換が不要です。)
回転数は3段階から選択できます。
フタを閉めるだけで開始できます。タイマー付です。

質量(kg)1.6電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])4000/6000/7000(±500rpm)遠心加速度960/2000/2900xg最高処理量0.5mL/1.5mL/2.0mLチューブ×6本、8連PCRチューブ×2本、0.2mLチューブ×16本内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14978016050630-7
36,800
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

バイオ・ライフサイエンス研究分野~製品のご紹介~-柴田科学株式会社
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-18
用途: 分子生物学実験
国立大学法人東京農工大学教育・研究機関

PCRチューブと1.5, 2.0mLチューブでそれぞれミニ遠心機があるのが邪魔なので、こちらを購入しました。一度に多数はできませんが、多数をやるときは、通常の遠心機を使用すればよいだけなので、全く問題になっていません。実験台にこれ1台で両方とも回せるので助かります。スピード調整機能も以外とヨシ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする