家庭用総合美化剤 ピカクリーン 200g 灰色固練状石鹸
サッとひと拭き!汚れが簡単に落ちて手肌に優しいヤシ油由来の洗浄成分配合のクリーナー!さまざまな用途にお使いいただける掃除のプロご用達!の家庭用クレンザーです。
頑固な汚れをスッキリ落とします。
使いやすい半練りクレンザーです。
オレンジオイル配合で爽やかな香り。
用途
冷蔵庫、電化製品等の黄ばみ、黒ずみも簡単に落とします。
自転車、バイク、金属製品のさびも落とします。
成分研磨剤(20% けい酸系鉱物)、界面活性剤(25% 高級アルコール系(非イオン)、純石けん分、 脂肪酸アルカノールアミド、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、安定化剤、香料(オレ ンジオイル)
内容量(g)200g
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
内容量1個(200g)
自転車、バイク、金属製品のさびも落とします。