マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V

マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V - HiKOKI(旧:日立工機)マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V - HiKOKI(旧:日立工機)
(3件のレビュー)

「もう、バッテリーは1つでいい。」
マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。
電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。
落下時の耐衝撃性アップしました。
耐水性アップと排水性を強化しました。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。

電圧(V)36全長×全幅W×全高(mm)118×80×71バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14991526BSL36A18X
25,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14991526
2023-12-02
用途: 内装工事作業中
オフィス ビッグメイク建設業・工事業

電動工具付属のバッテリーが1個だったので、バックアップ用に購入
充分に助かっています

1が参考にしています
対象商品 : 14991526
2023-12-08
用途: オートバイ練習用に、ブロワーでの路面掃除に使用
末広貿易サービス業

路面の枯れ葉を吹き飛ばすのに、コンセントが無くても長持ち使用が可能なので助かってます。

対象商品 : 14991526
2023-05-26
用途: 解体作業時
株式会社H-リアルト建設業・工事業

丈夫で良いと思います。
もう少し軽ければなぉ良いのかとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする