曜日別特売

LED ドームマーカー 24V

LED ドームマーカー 24V - 槌屋ヤックLED ドームマーカー 24V - 槌屋ヤックLED ドームマーカー 24V - 槌屋ヤックLED ドームマーカー 24V - 槌屋ヤック

インナーレンズによる拡散光が美しいマーカー

用途RoHS対応仕様補修レンズ:4503、補修リング:Y-44R付属品フランジナットM5(2個)リング色ブラック定格電圧範囲(V)DC20~32内容量1個
注意
※車両コードとの接続部防水処理を確実に行なってください。
※高圧洗浄機や洗車機による洗車はおやめください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14987010CE-453インナーレンズ:クリア、アウターレンズ:レッドレンズ:アクリル、リング:PP、レフレクター:PP・鉄
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
14987019CE-455インナーレンズ:クリア、アウターレンズ:ブルーレンズ:アクリル、リング:PP、レフレクター:PP・鉄
オープン
取扱い終了
返品不可
14987028CE-457インナーレンズ:クリア、アウターレンズ:クリアレンズ:アクリル、リング:PP、レフレクター:PP・鉄
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする