槌屋ヤック
Pトップマーカーランプ
カドミウムを使用しない樹脂製レンズのPトップマーカー。
用途
DC24V車専用
付属品
フランジナットM5(2個)
材質
(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)アクリル
質量(g)
約100
コード長さ(mm)
約140 (0.5sq)
使用電球
(推奨)DC24V/BA15s 12W1個(DC12Vで使用する場合の推奨電球:BA15s 6W1個 )
定格電流(mA)
約500(DC28V時)
定格電圧範囲(V)
DC20~32
内容量
1個
注意
※車両コードとの接続部の防水処理を確実に行なってください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14987037
YT-454
グリーン
¥
598
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
14987046
YT-455
ブルー
¥
598
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14987055
YT-457
クリア
¥
598
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください