キャップ式油性ボールペン10本入

キャップ式油性ボールペン10本入 モノタロウ
(4件のレビュー)

キャップ式油性ボールペン。
書きやすい『先端ボール径0.7mm』
お買い得な10本入。

種別油性 材質キャップPP 本体AS 軸径(Φmm)9 長さ(mm)150 質量(g)6 方式キャップ式 インク色 先端ボール径(mm)0.7 色(軸)ブラック 入数(本)10 内容量1袋(10本)
注意
※筆記以外の用途に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14991140 BB07-10
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14991140 BB07-10 52359083 2282 2282 ノック式ボールペン10本 サンノート 52359083 ノック式ボールペン10本 サンノート 1セット(10本) 129 税込142 ナショナルブランドのノック式ボールペンになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2023-04-30
用途:
普段使い
運輸・通信業

ふと目に止まり購入しました。
一本あればしばらく持つものですが安さに釣られました。
使ってみると、軽さと書き味のよさがあります。
ノック式でないのでフタをしなくてはいけないのですが、フタも上にしっかりハマるのでわずらわしさもないです。
シンプルな構造で液ダレもしないです。
若干長いのもいいです。
おすすめです。

4人が参考にしています
対象商品:
14991140
2023-07-23
用途:
メモ書き等の普段使い
卸売・小売業

100均の物は品質が定まらず、ストレスの原因になる事が多いのですが、これは今のところ良い。コスパも良い。書いていて疲れない。

1人が参考にしています
対象商品:
14991140
2023-04-25
用途:
事務作業
サービス業

安い。100円ショップの10本入りペンと比べても見た目は簡素。
しかし書き味は良く、インクが残ってるのに書けなくなるというよくあるアレもなさそうで安心。

2人が参考にしています
対象商品:
14991140
2023-09-29
用途:
アンケート回収時に使用等々
LLPキャリア・コンサルティング支援機構 様 (サービス業)

新品を顧客にわたしてアンケート記入を促す際に、すぐにインクが出てくれないので交換するも、さらにまたインクが出てくれない。後で確認すると、ボール先保護の小さなプラを押し取ってから、さらにインクが出るまで何度か書きなぐって、なじんできてやっとそれなりにインクが出てきて書けるようになる構造だということがわかりましたが、顧客に手渡してすぐに使えないのでは、アンケート回収がままならない。そして、ペンを少し斜めにして書く癖がある場合も、インクが出なくなることが多く、当方にとっては大困り製品でした。家庭でそれなりにメモをする程度に使う分には問題はないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする