雷神ウォームベスト(発熱体セット&RD9290J バッテリーセット 2022)

雷神ウォームベスト(発熱体セット&RD9290J バッテリーセット 2022) サンエス

キルティングベスト。脇ポケット部に穴かがりをつけて、ベストを脱がずに操作可能。柔らかな生地風合いでアウターはもちろん、インナーとしても着用可能。襟部分に反射を用いて、ワンポイントアピール・カジュアル調で、普段使いも可能です。

セット内容RD9270 雷神発熱ユニット(2枚セット)&RD9290J リチウムイオンバッテリーセット(2022) 種別ベスト 混率(%)表:ナイロン100、裏:タフタ(ポリエステル100) 機能防寒・発熱 内容量1セット
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14988638 BO31960-BS004 3ネイビー M 103 40 64
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
14988647 BO31960-BS004 3ネイビー L 108 42 66
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
14988656 BO31960 3ネイビー LL 113 44 68
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
14988665 BO31960-BS004 3ネイビー XL 118 46 70
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
14988674 BO31960-BS004 3ネイビー 4L 126 48 72
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
14988690 BO31960-BS004 3ネイビー 5L 134 50 72
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
14988699 BO31960-BS004 ブラック M 103 40 64
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
14988708 BO31960 9ブラック L 108 42 66
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
14988717 BO31960-BS004 9ブラック LL 113 44 68
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
14988726 BO31960-BS004 9ブラック XL 118 46 70
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
14988735 BO31960-BS004 9ブラック 4L 126 48 72
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
14988744 BO31960-BS004 9ブラック 5L 134 50 72
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする