雷神ウォームベスト(発熱体セット&RD9290J バッテリーセット 2022)
さまざまなジャケットにスマートにフィット。衿無しインナー防寒ベスト。
セット内容RD9270 雷神発熱ユニット(2枚セット)&RD9290J リチウムイオンバッテリーセット(2022)
種別ベスト
混率(%)表地:ポリエステル65・綿35(T/Cタフタ ピーチ起毛加工) 裏地:ポリエステル100(タフタ)中綿:ポリエステル100
機能防寒・発熱
特性両脇フラップポケット(隠しドット釦)・Vネック・右胸ラバーワッペン・右脇ポケット発熱体用ケーブルホール付き
内容量1セット