カーボンヒートパンツ(RD9290J バッテリーセット 2022)

カーボンヒートパンツ(RD9290J バッテリーセット 2022) サンエス

カーボンファイバー一体型です。3段階温度調節可能。ファスナー付きバッテリーポケット、左右脇ポケット。手洗い可能。

種別パンツ ブラック タイプヒートポイント:3ヶ所(両前身と腰) 股下(cm)76 連続使用時間(時間)(強)約5、(中)約5.5、(弱)約6 機能防寒・発熱 ヒートタイムプレ:5分(5分後に中温へ変更) 素材ポリエステル、後身:レーヨン・ナイロン・ポリウレタン 内容量1セット
注意
※低温やけどにご注意ください。
※使用環境によって連続稼働時間は異なります。ご了承ください。
※バッテリーは付属しておりません、。出力が2A以上のバッテリーをご使用ください。但し、全てのバッテリーとの動作を保証するものではありません。
※ご使用されるバッテリーの仕様・性能によっては、安全機能(オートパワーオフ)が働き、まれに電源が切れる場合があります。これは製品の不良ではありませんので再度電源をお入れいただき、ご使用ください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ウエスト(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14990914 EH32240 M 76
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
14990930 EH32240 L 82
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
14990939 EH32240 LL 88
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
14990948 EH32240 3L 94
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
14990957 EH32240 4L 104
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする