カーボンヒートパンツ(RD9222N モバイルバッテリーセット)

カーボンヒートパンツ(RD9222N モバイルバッテリーセット) サンエス

カーボンファイバー一体型です。3段階温度調節可能。ファスナー付きバッテリーポケット、左右脇ポケット。手洗い可能。

種別パンツ ブラック タイプヒートポイント:3ヶ所(両前身と腰) 股下(cm)76 連続使用時間(時間)(強)約5、(中)約5.5、(弱)約6 機能防寒・発熱 ヒートタイムプレ:5分(5分後に中温へ変更) 素材中綿:ポリエステル、後身:レーヨン・ナイロン・ポリウレタン 内容量1セット
注意
※低温やけどにご注意ください。
※使用環境によって連続稼働時間は異なります。ご了承ください。
※バッテリーは付属しておりません、。出力が2A以上のバッテリーをご使用ください。但し、全てのバッテリーとの動作を保証するものではありません。
※ご使用されるバッテリーの仕様・性能によっては、安全機能(オートパワーオフ)が働き、まれに電源が切れる場合があります。これは製品の不良ではありませんので再度電源をお入れいただき、ご使用ください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ウエスト(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14991036 EH32240-BS007 M 76
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
14991045 EH32240-BS007 L 82
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
14991054 EH32240-BS007 LL 88
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
14991070 EH32240-BS007 3L 94
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
14991079 EH32240-BS007 4L 104
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14991036 EH32240-BS007 00388486 EH32240-BS016 EH32240-BS016 カーボンヒートパンツ (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024) サンエス 00388486 カーボンヒートパンツ (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024) サンエス 1セット 9,698 税込10,668 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14991045 EH32240-BS007 00388495 EH32240-BS016 EH32240-BS016 カーボンヒートパンツ (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024) サンエス 00388495 カーボンヒートパンツ (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024) サンエス 1セット 9,698 税込10,668 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14991054 EH32240-BS007 00388511 EH32240-BS016 EH32240-BS016 カーボンヒートパンツ (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024) サンエス 00388511 カーボンヒートパンツ (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024) サンエス 1セット 9,698 税込10,668 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14991070 EH32240-BS007 00388520 EH32240-BS016 EH32240-BS016 カーボンヒートパンツ (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024) サンエス 00388520 カーボンヒートパンツ (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024) サンエス 1セット 9,698 税込10,668 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14991079 EH32240-BS007 00388529 EH32240-BS016 EH32240-BS016 カーボンヒートパンツ (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024) サンエス 00388529 カーボンヒートパンツ (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024) サンエス 1セット 9,698 税込10,668 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする