オザックス
PVC手袋 エコノミータイプ 粉なし
薄手で柔らかく、作業性の高い使い捨て手袋です。
出入口、フロント、客室、浴室、コンセッション、劇場などでご利用いただくのに好評の手袋です。
用途
外食、小売、印刷パッケージ、メディカル、工場、農業、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
色
粉有無
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14991350
432976
M
PVC(ポリ塩化ビニール)
クリア
粉無
100
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
14991359
432978
L
PVC(ポリ塩化ビニール)
クリア
粉無
100
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
14991334
432975
S
PVC(ポリ塩化ビニール)
クリア
粉無
100
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください