ササラブラシ PBT毛 SSRAシリーズ

ササラブラシ PBT毛 SSRAシリーズ アズワン ササラブラシ PBT毛 SSRAシリーズ アズワン ササラブラシ PBT毛 SSRAシリーズ アズワン

搬送コンベアやスライサーなどの危険な個所の洗浄に特化して開発されたブラシです。グリップ部はステンレスで、刃物やエッジ部に対して欠けることなく、ハードなブラシは掻き取り性能に優れます。耐摩耗性、耐久性、耐油・耐溶剤性に優れたPBT(ポリブチレンテレフタレート)毛を採用しています。PBTはPPに比べ毛腰が強く、反り等の癖がつきにくい特長があります。

適合規格HACCP対応、食品衛生法適合 線径(Φmm)0.4(ハード) 材質(グリップ)ステンレス 毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート・アニール処理) 耐熱温度(℃)120 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×35×L60 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15008579 SSRA-G 4-3678-04
2,400
2,390
2,629 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15008545 SSRA-W 4-3678-01
2,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15008554 SSRA-R 4-3678-02
2,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15008570 SSRA-Y 4-3678-03
2,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15008588 SSRA-B 4-3678-05
2,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 500 / 税込 550
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 500 / 税込 550
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする