アズワン
シリコーンオイル AZDシリーズ
温度による粘度変化が小さく、耐熱性・耐寒性に優れたシリコーンオイルです。表面張力が小さく、平滑性・潤滑性にも優れています。
用途
軽潤滑油、防振油、カップリング剤、塗料添加剤、離型剤、消泡剤、繊維用油剤、つやだし剤等の原料
材質
ジメチルシリコーンオイル
使用温度範囲(℃)
-60~室温(室温で揮発)
引火点(℃)
-1
外観
無色透明・無臭
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
4-4663-01
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
粘度(mm
2
/s)
0.65
危険物の性状
非水溶性
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15009866
AZD-065-P1
¥27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください