曜日別特売

LANコネクタ防水結合コネクタ

LANコネクタ防水結合コネクタ - ブロードウォッチLANコネクタ防水結合コネクタ - ブロードウォッチLANコネクタ防水結合コネクタ - ブロードウォッチ
(1件のレビュー)

LAN ケーブルを結合できます。(防水仕様)
屋外と屋内の結合部、短いケーブルを延長したい場合に使用できます。
RJ45 両端メス端子

材質ABS、シリコンラバー寸法(mm)約100×28質量(g)約45使用場所屋内外防水性IP65 相当内容量1個
取扱説明書:(0.25MB)
注意
※マニュアルは電子データ化して配布いたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15007660RJ45-CONNECT
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 屋外で使用するため.

なかなか見つからないなと思っていたようなツールが,モノタロウさんですぐに買えて助かりました.屋外で使用しています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする