27インチ 4K対応LCDモニター

27インチ 4K対応LCDモニター ブロードウォッチ 27インチ 4K対応LCDモニター ブロードウォッチ 27インチ 4K対応LCDモニター ブロードウォッチ 27インチ 4K対応LCDモニター ブロードウォッチ 27インチ 4K対応LCDモニター ブロードウォッチ 27インチ 4K対応LCDモニター ブロードウォッチ

大解像度3840×2160ピクセルの4Kモニター
縁の少ないスリムベゼル仕様で画面がすっきり
画面のチルト角度の調節が可能

用途防犯カメラ、サブモニターとして セット内容本体、スタンド、スタンド取り付けビス(2本)、DC アダプター 寸法(mm)615×450×170 質量(kg)約3.7(スタンド含む) 電源DC12V/4A サイズ(inch)27 最大解像度3840×2160 pixel 表示色1677万色 視野角(水平/垂直) 170°/160° 入力端子Display Port×1、HDMI2.0×2 音声出力端子 あり 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)10~80(結露なきこと) 使用場所屋内 バックライトLED アスペクト比16:9 内容量1個
取扱説明書: (0.39MB)
注意
※マニュアルは電子データ化して配布いたします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15007730 LCD-4K27
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする