センタリングクランプ|センタリングクランプ CP170-N
センタリンク機構でワーク中心は常に一定!
仕様【適用金口_セレーションタイプ】CP175-08001RS、【適用金口_ダブテーブルタイプ】20、【適用金口_undefined】CP175-08001D、【適用金口_undefined】20
材質【可動ジョー】SCM440四三酸化鉄皮膜
質量(kg)3.1
材質(本体)SCM440高周波焼入れ四三酸化鉄皮膜研磨仕上
寸法L(mm)130
寸法S(mm)29.7
寸法D(mm)160
寸法P1(mm)80
寸法P2(mm)100
材質(スピンドル)SCM440イソナイト処理(軟窒化処理)
許容締付トルク(N・m)100
内容量1個