モジュラーバイスシステム|ダブルフィックスドジョー

モジュラーバイスシステム|ダブルフィックスドジョー イマオコーポレーション

マルチファンクションバイスを直列に配置できます。
フィックスドサポートと組み替えてご使用ください。
【モジュラーバイスシステムの特長】
多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。
バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。
モジュラー方式
規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。
標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。
浮き上がり防止
ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。
クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。
迅速なクランプ/交換
クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。
部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。
薄型設計/信頼性
薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。
フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。

質量(kg)5 材質(ジョー)スチール(SNCM420)/表面硬化/研磨仕上/HRC50~60 材質(フィックスドサポート)スチール(SNCM420)/表面硬化/研磨仕上/四三酸化鉄皮膜/HRC50~60 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15092457 MVCM150FJ-D
178,000
172,660
189,926 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする