ゲーミング液晶ディスプレイ 23.6型/1920×1080/HDMI×3、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/「5年保証」/「GigaCrysta」

ゲーミング液晶ディスプレイ 23.6型/1920×1080/HDMI×3、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/「5年保証」/「GigaCrysta」 I ・O DATA(アイ・オー・データ)

本商品は最大144Hzの高リフレッシュレートに対応した23.6型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。
「約0.05フレーム(約0.35ミリ秒)」の低遅延モードや暗いシーンもより鮮明に表示する「Night Clear Vision」などゲームに最適な機能を搭載しました。また、オーバードライブ機能で0.6ms[GTG]の高速応答を実現!
HDR10信号入力にも対応し、1台でスピード感重視のFPSゲームや動画、インターネットなどあらゆる場面に活躍する液晶ディスプレイです。
さらに、背面のロゴが光るイルミネーションを搭載。色や光のパターンなどお好みに合わせてカスタマイズできます。

付属品DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、台座、取扱説明書 質量(kg)スタンドあり:約6.2、スタンドなし:約3.6 使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)最大時:42、通常使用時(オンモード): 19.7、待機時:0.2 定格電圧(V)AC100、50/60Hz(電源内蔵) 角度(°)(チルト角)上:20/下:3、(スイベル角)左:65/右:65、(ピボット(回転))右:90 表面処理非光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約550×231×412~522(突起部含まず)、スタンドなし:約550×45×326(突起部含まず) 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比1000:1(標準値) 液晶パネルTFT23.6型ワイド 最大解像度1920×1080 保証期間5年間 視野角上下:160° 左右:170° 応答速度5ms(144Hz/オーバードライブレベル2設定時:0.6ms[GTG]) VESAマウント(mm)100×100 ※本商品のスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。 スピーカー2.0W+2.0W(ステレオ) 色(本体)ブラック 高さ調節 高さ調整範囲(mm)110 ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)61.2 音声入力- 音声出力ステレオミニジャック Φ3.5 アスペクト比16:9 映像入力HDMI×3(HDMI1のみ144Hz対応)、DisplayPort×1 パネル駆動方式TN 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)HDMI1、DisplayPort:144、HDMI2、HDMI3:120(最大解像度時) 輝度(cd/m2)300(標準値) 角度調節 内容量1台
注意
※保証期間はパネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15094067 LCD-GC242HXB/D
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする