エニダイン
ジャムナット ECOシリーズ用
材質
鋼材
表面処理
エニコートⅡ(黒色)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全7種類を絞り込む
寸法H(mm)
4
4.6
寸法A(mm)
選択してください
14
17.3
19.7
27.7
37
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15094776
JN-M12X1.0E
3
4
17.3
15
¥
100
¥
97
¥
107
(税込)
欠品中
返品不可
15094785
JN-M14X1.0E
3
4
19.7
17
¥
100
¥
97
¥
107
(税込)
欠品中
返品不可
15094794
JN-M14X1.5E
3
4
19.7
17
¥
100
¥
97
¥
107
(税込)
欠品中
返品不可
15094810
JN-M20X1.5E
7
4.6
27.7
24
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15094819
JN-M27X3.0E
12
4.6
37
32
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
欠品中
返品不可
15094828
JN-M8X0.75E
2
4
14
12
¥
100
¥
86
¥
95
(税込)
欠品中
返品不可
15094837
JN-M8X1.0E
2
4
14
12
¥
100
¥
86
¥
95
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください