エニダイン
正方形フランジ SFシリーズ
材質
鋼材
表面処理
黒染め(黒色)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法SA(mm)
寸法SB(mm)
寸法FC(mm)
寸法FH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15095178
SF-M115X2.0
1620
111.3
111.3
16.5
25.4
¥
10,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
欠品中
返品不可
15095187
SF-M45X1.5
145
57.2
41.3
8.6
12.7
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
返品不可
15095196
SF-M64X2.0
567
90
70
10.4
15.7
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
15095205
SF-M85X2.0
590
101.6
76.2
13.5
19
¥
7,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください