曜日別特売

偏角度アダプタ

偏角度アダプタ - エニダイン

旋回衝突でピストンロッドの曲がりによる、復帰不良やオイル漏れによる短寿命を低減します。
ショックアブソーバの偏角度は最大±5度ですが、本品の使用で最大±10度まで使用が可能となります。
ストッパとしての利用も可能です。

材質(本体)鋼材(窒化)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15095214SLA-M10X1.0137Φ7.582
2,300
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
15095230SLA-M12X1.01410Φ9.5103
2,400
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
15095239SLA-M14X1.5-S101910Φ11105
2,600
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
15095248SLA-M14X1.5-S161910Φ11105
4,600
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
15095257SLA-M16X1.51912Φ12105
3,500
3,198
3,518(税込)
欠品中
返品不可
15095266SLA-M20X1.52412Φ14105
6,800
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
15095275SLA-M25X1.53125Φ18159
10,300
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする