パソコンケース 12インチ 撥水加工 縦型 スリム 軽量 フタ付き ファスナーレス スリップイン

パソコンケース 12インチ 撥水加工 縦型 スリム 軽量 フタ付き ファスナーレス スリップイン エレコム パソコンケース 12インチ 撥水加工 縦型 スリム 軽量 フタ付き ファスナーレス スリップイン エレコム パソコンケース 12インチ 撥水加工 縦型 スリム 軽量 フタ付き ファスナーレス スリップイン エレコム パソコンケース 12インチ 撥水加工 縦型 スリム 軽量 フタ付き ファスナーレス スリップイン エレコム パソコンケース 12インチ 撥水加工 縦型 スリム 軽量 フタ付き ファスナーレス スリップイン エレコム パソコンケース 12インチ 撥水加工 縦型 スリム 軽量 フタ付き ファスナーレス スリップイン エレコム パソコンケース 12インチ 撥水加工 縦型 スリム 軽量 フタ付き ファスナーレス スリップイン エレコム パソコンケース 12インチ 撥水加工 縦型 スリム 軽量 フタ付き ファスナーレス スリップイン エレコム

伸縮性とクッション性を兼ね備えた素材を採用し、パソコン本体に無駄なくフィット!ポケットを省いたシンプルかつスリムな設計によりコンパクトな取り回しを実現したインナースリーブです。

その他撥水加工(表生地) 適合機種11.6 wide~12.0インチ ノートパソコン ※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。 材質ポリエステル、クロロプレンゴム ブラック 質量(g)約95 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【内寸】約215×300×25※参考収納寸法 内容量1個
注意
※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
幅W×厚さ×高さH(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15099290 BM-IBTHNPV02BK 約215×8×296
4,240
2,498
2,748 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする