iPad Pro 11インチ 第4世代 ( 2022 ) 用 ケース ソフトレザー カバー 手帳型 スリープ対応 マグネット フラップ フリーアングル カードポケット付 ブラック
使いやすさを向上させた軽量スリムなiPad Pro 11インチ 第4世代(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ 第3世代(2021年モデル)、iPad Pro 11インチ 第2世代(2020年モデル)用フラップケースです。機器本体のスリムなフォルムを損ねずに保護します。カードや名刺を収納できる2つのカードポケットをケース内側に備えています。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。フラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。背面のタッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。ケースに収納した状態で、Apple Pencil (第2世代)のペアリングとワイヤレス充電が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
内容量1個
iPadケース の新着商品