ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 ワイヤレス 2.4GHz (有線3.5mm接続可) Φ50mm 単一指向性 ミキサー機能付 3Dサラウンド対応 ドライバー ブラック

ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 ワイヤレス 2.4GHz (有線3.5mm接続可) Φ50mm 単一指向性 ミキサー機能付 3Dサラウンド対応 ドライバー ブラック エレコム ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 ワイヤレス 2.4GHz (有線3.5mm接続可) Φ50mm 単一指向性 ミキサー機能付 3Dサラウンド対応 ドライバー ブラック エレコム ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 ワイヤレス 2.4GHz (有線3.5mm接続可) Φ50mm 単一指向性 ミキサー機能付 3Dサラウンド対応 ドライバー ブラック エレコム ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 ワイヤレス 2.4GHz (有線3.5mm接続可) Φ50mm 単一指向性 ミキサー機能付 3Dサラウンド対応 ドライバー ブラック エレコム ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 ワイヤレス 2.4GHz (有線3.5mm接続可) Φ50mm 単一指向性 ミキサー機能付 3Dサラウンド対応 ドライバー ブラック エレコム ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 ワイヤレス 2.4GHz (有線3.5mm接続可) Φ50mm 単一指向性 ミキサー機能付 3Dサラウンド対応 ドライバー ブラック エレコム ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 ワイヤレス 2.4GHz (有線3.5mm接続可) Φ50mm 単一指向性 ミキサー機能付 3Dサラウンド対応 ドライバー ブラック エレコム ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 ワイヤレス 2.4GHz (有線3.5mm接続可) Φ50mm 単一指向性 ミキサー機能付 3Dサラウンド対応 ドライバー ブラック エレコム

2.4GHz帯のデジタル伝送により、映像と音声のズレを低減。デジタルミキサー機能付きでゲームとスマートフォンの音を同時に再生でき、快適なボイスチャットも可能。
3Dサラウンドの音声に対応した、オーバーヘッド型の光るワイヤレスゲーミングヘッドセットです。

付属品USBアダプター(USB-A/Type-C)、USB充電ケーブル(USB-A to Micro-B)、有線接続ケーブル(Φ3.5mm toΦ3.5mm) 型式ダイナミック型、マイク:エレクトレットコンデンサー型 ブラック 質量(g)約312(付属品を除く) 電源(V)DC5 規格TELEC 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×約95×約200 保証期間1年 入力端子USB Micro-B(充電用) 充電時間(時間)約3.5 連続再生時間LED無し:最大約12時間、LED点灯時:最大約7時間 指向性単一指向性 ドライバーユニット(Φmm)50 装着方式両耳 通信距離(m)最大約10(障害物なきこと) 使用周波数(GHz)2.4帯 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュート 音量調節 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15099554 HS-GMW100BK
26,360
14,980
16,478 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする