ヘッドホン ヘッドセット マイク付き Φ40mm 無線 2.4GHz (有線3.5mm接続可) ワイヤレス ゲーミングヘッドセット 単一指向性 USBアダプター付 ドライバー ミキサー機能付 ブラック

ヘッドホン ヘッドセット マイク付き Φ40mm 無線 2.4GHz (有線3.5mm接続可) ワイヤレス ゲーミングヘッドセット 単一指向性 USBアダプター付 ドライバー ミキサー機能付 ブラック エレコム ヘッドホン ヘッドセット マイク付き Φ40mm 無線 2.4GHz (有線3.5mm接続可) ワイヤレス ゲーミングヘッドセット 単一指向性 USBアダプター付 ドライバー ミキサー機能付 ブラック エレコム ヘッドホン ヘッドセット マイク付き Φ40mm 無線 2.4GHz (有線3.5mm接続可) ワイヤレス ゲーミングヘッドセット 単一指向性 USBアダプター付 ドライバー ミキサー機能付 ブラック エレコム ヘッドホン ヘッドセット マイク付き Φ40mm 無線 2.4GHz (有線3.5mm接続可) ワイヤレス ゲーミングヘッドセット 単一指向性 USBアダプター付 ドライバー ミキサー機能付 ブラック エレコム ヘッドホン ヘッドセット マイク付き Φ40mm 無線 2.4GHz (有線3.5mm接続可) ワイヤレス ゲーミングヘッドセット 単一指向性 USBアダプター付 ドライバー ミキサー機能付 ブラック エレコム ヘッドホン ヘッドセット マイク付き Φ40mm 無線 2.4GHz (有線3.5mm接続可) ワイヤレス ゲーミングヘッドセット 単一指向性 USBアダプター付 ドライバー ミキサー機能付 ブラック エレコム ヘッドホン ヘッドセット マイク付き Φ40mm 無線 2.4GHz (有線3.5mm接続可) ワイヤレス ゲーミングヘッドセット 単一指向性 USBアダプター付 ドライバー ミキサー機能付 ブラック エレコム

2.4GHz帯のデジタル伝送により、映像と音声のズレを低減。デジタルミキサー機能付きでゲームとスマートフォンの音を同時に再生でき、快適なボイスチャットも可能なオーバーヘッド型ワイヤレスゲーミングヘッドセットです。

付属品USBアダプター(USBーA/TypeーC)、USB充電ケーブル(USBーA to MicroーB)、有線接続ケーブル(Φ3.5mm toΦ3.5mm) 型式ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型 ブラック 質量(g)約220※付属品を除く 外形寸法(mm)約165×約80×約200 電源DC5V 保証期間1年間 入力端子USB Micro-B(充電用) 充電時間(時間)約3.5 指向性【マイク】単一指向性 各種認証TELEC ドライバーユニット(Φmm)40 動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと) 通信距離(m)最大約10※障害物なきこと 動作温度範囲(℃)5~35 周波数帯域(GHz)2.4帯 再生時間(時間)【連続最大】約16 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15099570 HS-GMW70BK
22,800
12,980
14,278 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする