406mm(16インチ)チェーンソー用チェーン
チェーンソー用チェーン
長さ 406mm(16インチ)
ガイド 1.1mm
ピッチ 9.5mm (3/8インチ)
リンク数 56L
長さ(mm)406(16インチ)
ピッチ(mm)9.5(3/8インチ)
リンク数56L
ガイド径(mm)1.1
内容量1個
商品説明動画
ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの秘密
チェーンソー用チェーン
長さ 406mm(16インチ)
ガイド 1.1mm
ピッチ 9.5mm (3/8インチ)
リンク数 56L