間接照明
豊富なラインナップと手ごろな価格のスタンダードタイプ
仕様調光器:別売
長さ(mm)1500、(取り付け部含む)1540
幅(mm)36
質量(kg)1.1
取付壁面・天井面・床面取付兼用
高さ(mm)40
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
タイプスタンダード、ノーマルパワー
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)21.3
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)27
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1・位相制御
内容量1台
注意
※調光器別売※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
住宅・店舗照明 の新着商品

