WALLテレビスタンドA2ロータイプ対応ゲーム機棚板

WALLテレビスタンドA2ロータイプ対応ゲーム機棚板 WALL

WALL A2ロータイプ用のゲーム機棚板。好きな高さへ、自在に取り付け可能。棚板サイズはPS4やXbox等のゲーム機がすっきり設置できるサイズ。支柱部分に簡単に取り付けることができる棚板。高さは自由に設定できます。棚板の耐荷重は5kg。棚板はTVスタンドに2枚まで取付できます。
薄型デザインなので設置した機器と一体化してすっきりと収納できます。棚板サイズはPS4やXbox等ゲーム機の設置に最適。カラーはブラックとホワイトの2色です。

材質スチール 質量(kg)約2 耐荷重(kg)5 取付内径(Φmm)4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×33(有効奥行26)×6.5 塗装粉体塗装 内容量1枚
注意
※お客様のご都合による注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※棚板類の取付は2枚まで可能です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15345464 M05000214 サテンホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15345480 M05000215 サテンブラック
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする