WALL テレビスタンドV3ロータイプ専用コーナー自立ベース
WALL V3ロータイプ専用オプション。スタンド背面に取り付けると自立して使用可能。お部屋のコーナーなど設置できる場所が広がります。壁に設置するWALL V3ですがこのオプションを使用すると自立するので壁から離した場所に設置できます。
角がカットされていてコーナーに置きやすいデザインです。小型のタップやアダプター、配線が隠せる収納スペースつき。
材質スチール
質量(kg)約5
色サテンブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×22×22
塗装粉体塗装
内容量1台
注意
※お客様のご都合による注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 1 | お送りできません |