花籠やマスキングテープ HANAKAGOYA Masking Tape

花籠やマスキングテープ HANAKAGOYA Masking Tape 紀寺商事

「サクラクレパス」「フエキくん」「キャンパスノート」など文具メーカー各社のロングヒット商品や「ココアシガレット」「ミニサワー」などオリオン株式会社のヒット商品をマスキングテープにしました。 カモ井加工紙製です。
ありそうでなさそうな雑貨のお店「花籠や」デザイン。幅15mmの10m巻き。

材質和紙 幅(mm)15 寸法(mm)Φ50×15 1巻長さ(m)10 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15386834 KMT-BN1 花籠や 文豪柄
オープン
389
428 (税込)
6日以内出荷

返品不可
15386850 KMT-RI1 花籠や 力士カラー柄
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
15386859 KMT-RI2 花籠や 力士モノクロ柄
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする