ワンドア両開き冷蔵庫(46リットル)
ネジの付け替えでドアの左右開きを替えられます。
2台目、自分専用冷蔵庫。
ベッドサイドに、書斎に。
コンパクトで置き場にも困らない。
製氷トレイ付き、仕切り板取り外し可能。
付属品1年間保証書付き
材質ABS樹脂
質量(kg)約24
容量(L)46
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)約20
冷却方式直冷式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約48×50×30.1
冷媒R600a(40g)
年間消費電力量(kWh/年)152(50Hz)/146(60Hz)
内容量1台