やわらかミニブラシ

やわらかミニブラシ - ジョイフル

車内のホコリ取りや隙間の掃除に。毛先は中空糸で先割れ加工により毛が柔らかい。

用途洗車材質毛:PET・PBT/本体:ポリエチレン/グリップ:合成ゴム・PVC幅(mm)80高さ(mm)140奥行(mm)40危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15380629J-568
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする